slijpmiddel Z.

Artikelnummer: 69903014000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 69903014000
EAN/GTIN 4014586278629
Nummer fabrikant 69903014000
L-nummer L00020 3096
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • slijpmiddel Z
  • de allrounder voor het slijpen en afbramen van staal en non-ferrometalen, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Deze slijpmiddel is ontwikkeld in samenwerking met professionele gebruikers en is vooral overtuigend vanwege de lange levensduur en prestaties en het zuinige gebruik ervan. Zware polyester kwaliteit, vaste hars binding met zirkonium corunde
  • 75 x 2 000 mm

Kenmerk:

  • Korrel 120
  • PU 10 st