{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaal | ABS | |
| Type opbergen van gereedschap | Insteekvakken; Klemmhalter | |
| Koffer belastbaarheid | 35 kg | |
| Eigenschap koffer | Geschikt voor vliegtuigtransport | |
| Binnenmaat lengte | 470 mm | |
| Binnenmaat breedte | 350 mm | |
| Binnenmaat hoogte | 200 mm | |
| Gewicht | 6,5 kg | |
| Producttype | Gereedschapstransportsysteem |
| Artikelnummer | 693020 | |
| Nummer fabrikant | 139533 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com |