Kunststof onderdelenbak, Aantal vakken: 6

Artikelnummer: 692909 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
346 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal vakken Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 163 mm
Buitenmaat breedte 120 mm
Buitenmaat hoogte 30 mm
Aantal vakken 6
Producttype Magazijnbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 692909 6
EAN/GTIN 8024482007915
Nummer fabrikant WL01
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Omschrijving

T.b.v.:

Gereedschapskoffer nr. 692905, 692920 (tot catalogus 42), nr. 692925 (tot catalogus 44) en nr. 692927 (vanaf catalogus 51: 692927 maat H).