Servicekoffer van HDPE met wieltjes

Artikelnummer: 692905
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: HDPE
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken
  • Koffer belastbaarheid: 25
  • Eigenschap koffer: Geschikt voor vliegtuigtransport

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal HDPE
Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Koffer belastbaarheid 25 kg
Eigenschap koffer Geschikt voor vliegtuigtransport
Binnenmaat lengte 453 mm
Binnenmaat breedte 345 mm
Binnenmaat hoogte 185 mm
Gewicht 7,5 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 692905
EAN/GTIN 8024482011103
Nummer fabrikant NM WHEELS.2002
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geïntegreerde TSA-sloten (nr. 692915) en glijdoppen, metalen scharnieren, handgreep, 2 kogelgelagerde wielen (⌀ 100 mm).
Indeling met gestikte insteekvakken:
1 indeelbare bodemschaal inclusief gereedschapsblad met 18 insteekvakken als afdekplaat. 2 Onderdelenbakken in de bodemschaal (nr. 692909). 1 Gereedschapsblad met 26 insteekvakken, 13 rubberen insteeklussen en 1 vak voor klein materiaal aan de voor- en achterzijde. 2 Documentenvakken, vast bevestigd in het deksel.
TSA-sloten: Bij reizen naar de VS kunnen deze sloten door de VS-veiligheidsdienst ‘Transportation Security Administration’ (TSA) met een algemene sleutel worden geopend en gesloten om de koffer te doorzoeken. Het met geweld openen van de koffer (vernieling van de sloten) bij doorzoekingen wordt hierdoor voorkomen.

Toepassing:

Gereedschapskoffer voor medewerkers die vaak vliegen.

Downloads en documenten

Geschikte producten