Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Gereedschapskoffer met indeling van gerasterd schuimrubber en gereedschapsbladen

Artikelnummer: 692660

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: X-ABS
  • Type opbergen van gereedschap: Klemhouder
  • Koffer belastbaarheid: 40
  • Eigenschap koffer: geschikt voor vliegtuigtransport

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal X-ABS
Type opbergen van gereedschap Klemhouder
Koffer belastbaarheid 40 kg
Eigenschap koffer geschikt voor vliegtuigtransport
Binnenmaat lengte 460 mm
Binnenmaat breedte 310 mm
Binnenmaat hoogte 185 mm
Gewicht 3,6 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 692660
EAN/GTIN 4006793137714
Fabrikant/verantwoordelijke persoon PARAT GmbH + Co. KG ABTLG. VERTRIEB PC 1, Schönenbach Straße 1, 94089 NEUREICHENAU, Deutschland, http://www.parat.de/d/1039/

Omschrijving

Uitvoering:

X-ABS is bijzonder slagvast, onbreekbaar en daardoor geschikt voor vliegtuigtransport. De oppervlaktestructuur is krasvast, antislip (gerubberd) en bijzonder oppervlaktesparend. Massief dubbel aluminium frame met geïntegreerde cilindersloten en glasvezelversterkte rasterscharnieren om het kofferdeksel vast te zetten (behalve bij nr. 692650).
Indeling:
Onderschaal met voorgestanst, gerasterd schuimrubber (raster van 17 mm), 1 afdekplaat met noppenschuimvulling, bovenzijde voorzien van 1 gereedschapshouder (zie nr. 692750), 1 documentenblad, bevestigd in het deksel.

Tip:

koffers op aanvraag ook met cijferslot leverbaar.