{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    
                                
| Materiaal | X-ABS | |
| Type opbergen van gereedschap | Klemhouder | |
| Koffer belastbaarheid | 30 kg | |
| Eigenschap koffer | geschikt voor vliegtuigtransport | |
| Binnenmaat lengte | 460 mm | |
| Binnenmaat breedte | 190 mm | |
| Binnenmaat hoogte | 310 mm | |
| Gewicht | 5 kg | |
| Producttype | Gereedschapstransportsysteem | 
| Artikelnummer | 692641 1 | |
| EAN/GTIN | 4006793001114 | |
| Nummer fabrikant | 581070171 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |