{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaal | X-ABS | |
| Type opbergen van gereedschap | Klemhouder | |
| Koffer belastbaarheid | 40 kg | |
| Eigenschap koffer | geschikt voor vliegtuigtransport | |
| Binnenmaat lengte | 460 mm | |
| Binnenmaat breedte | 310 mm | |
| Binnenmaat hoogte | 185 mm | |
| Gewicht | 5,2 kg |
| Artikelnummer | 692640 | |
| EAN/GTIN | 4006793088719 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | PARAT GmbH + Co. KG ABTLG. VERTRIEB PC 1, Schönenbach Straße 1, 94089 NEUREICHENAU, Deutschland, http://www.parat.de/d/1039/ |