• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Installateurstas van textiel

Artikelnummer: 692240
Korting
€ 184,50
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
316 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Buitenmaat lengte 470 mm
Buitenmaat breedte 300 mm
Buitenmaat hoogte 300 mm
Gewicht 2,5 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 692240
EAN/GTIN 4045197728227
Nummer fabrikant 692240
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Groot hoofdvak met 13 insteekvakken met elastische band. 2 korte buitenvakken en één lange (met vak met ritssluiting en reflector), evenals 3 elastische buitenvakken. Opbergbaar deksel met extra opening voor gebruik van de comfortabele aluminium draaggreep. Spatwaterdichte bodem met waterrand en 6 voeten. Verstelbare schouderriem met afneembaar schouderkussen.

Materiaal:

Van sterk nylon.

Downloads en documenten

Geschikte producten