Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Aluminium gereedschapskoffer met bodemschaal en 3 gereedschapsbladen, Type: 1

Artikelnummer: 692015 1

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Aluminium
  • Type opbergen van gereedschap: Klemhouder
  • Koffer belastbaarheid: 30
  • Eigenschap koffer: geschikt voor vliegtuigtransport

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Aluminium
Type opbergen van gereedschap Klemhouder
Koffer belastbaarheid 30 kg
Eigenschap koffer geschikt voor vliegtuigtransport
Binnenmaat lengte 460 mm
Binnenmaat breedte 310 mm
Binnenmaat hoogte 170 mm
Gewicht 5,4 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 692015 1
Nummer fabrikant 581000909
Fabrikant/verantwoordelijke persoon PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Omschrijving

Uitvoering:

In het frame geïntegreerde sloten, metalen scharnieren en glijdoppen. Als handbagage toegestaan in het vliegtuig.
Indeling:
1 indeelbare bodemschaal inclusief gereedschapsblad met 1 gereedschapshouder als afdekplaat (nr. 692750), 1 gereedschapsblad met 2 gereedschapshouders (nr. 692720), 1 gereedschapsblad met 1 gereedschapshouder (nr. 692730), 1 documentenblad, bevestigd in het deksel.