Gereedschapsetui met ritssluiting en tussenwand

Artikelnummer: 691538
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar
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
Binnenmaat lengte 380 mm
Binnenmaat breedte 70 mm
Binnenmaat hoogte 280 mm
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 691538
EAN/GTIN 4045197375209
Nummer fabrikant 3650003051
Fabrikant/verantwoordelijke persoon PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zwart kunstleder.
Met driezijdige ritssluiting en uitneembare tussenwand.
Etui is geheel uitklapbaar.
Met 16 insteekvakken en 25 insteeklussen voor het opbergen van gereedschap.