Uitwendige rondslijpschijf 400x40x127 mm Vorm 1 92A602I5AV217/50

Artikelnummer: 690233
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 690233
EAN/GTIN 9003176902339
Nummer fabrikant 690233
L-nummer L50140 628
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Grâce à ces disques, nous garantissons une sélection ciblée de corindons haute performance associés à des systèmes de liant spéciaux. Nous garantissons ainsi une utilisation universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Avec un mélange de corindon fritté tel que le 454A, il est possible d’obtenir les meilleures performances d’usinage avec des disques à liant céramique. Seuls les outils CBN à liant résine tels que le VIB STAR permettent d’obtenir des performances encore plus élevées.

Kenmerk:

  • Vorm: recht
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specificatie : 92A 602 I5A V217 /50
  • Dimensions (D x T x H): 400 x 40 x 127 mm
  • Diameter: 400 mm
  • Dikte: 40 mm
  • Boring: 127 mm
  • Geschikt voor: Acier, HSS.

Voordeel:

  • Universeel inzetbaar
  • Massa koeler
  • Hoge efficiëntie

Toepassing:

  • Pour une utilisation universelle sur les aciers fortement alliés et les aciers rapides