Handlier stapelaar

Artikelnummer: 6851
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Palletwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6851
EAN/GTIN 4017976068510
Nummer fabrikant 6851
L-nummer L90070 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Voor het regelmatig gebruik als hef- en transportwagen. Stabiele profielstaalconstructie met duwbeugels van stalen buis, gepoedercoat antraciet RAL 7016. Volledig onderhoudsvrij. Hefaandrijving door veiligheids handlier. vorken verstellbar. 2 Zwenkwielen, wielen polyurethaan 150 x 40 mm, en 2 vorkrollen nylon 80 x 47 mm. Zwenkwielen met rem. Zwaartepuntafstand:400/500 mm Heffing per draaislag:40/22 mm Totale hoogte: 2030 mm

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Totale lengte (mm): 1350
Totale breedte (mm): 725
Totale hoogte (mm): 2030
Hefhoogte (mm): 90 - 1560
Vorklengte (mm): 800
Vorkbreedte (mm): 75
Totale vorkbreedte (mm): 170-690
Wielen: Polyurethaan
Wielmaat (mm): 150 x 40
Material vorkrollen: Nylon
Vorkrollen diameter x breedte (mm): 80 x 47