Uvex 1 G2 Lage schoenen S1 blauw/zwart Breedtes 10 Maten 43

Artikelnummer: 6829743
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1
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
Veiligheidsklasse S1
EU-schoenmaat 43
Kleur zwart / blauw
Materiaal loopzool uvex 1
Sluiting Schoenveters
Grip ja
uitneembaar voetbed ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6829743
EAN/GTIN 4031101933252
Nummer fabrikant 6829743
L-nummer L01660 106122
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De toekomst zit vol energie met de trendsettende uvex 1 G2. De innovatieve uvex i-PUREnrj polyurethaan zooltechnologie geeft de impactenergie terug aan de drager over de hele zool en herdefinieert demping en stabiliteit. Voor elke werkdag vol energie met merkbaar meer comfort en aanzienlijk minder voetvermoeidheid.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidsschoen
  • Productnaam: uvex 1 G2
  • Soort product: Laag model schoenen
  • Kleur (filter): blauw/zwart
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maat: 43
  • Sluiting: Elastische veters met snelsluiting
  • Merk: uvex
  • Teenkap: uvex xenova® kunststof veiligheidsneus
  • Voetbed: uvex 1 G2 klimaatcomfort voetbed
  • Bovenmateriaal: Micro suède
  • Grip: SRC
  • Zool: uvex 1 G2
  • Wijdte: 10

Downloads en documenten

Geschikte producten