Vloerbevestigingsvoetplaat voor vaste ladders

Artikelnummer: 68253
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 68253
EAN/GTIN 4031405682535
Nummer fabrikant 068253
L-nummer L90110 1251
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • 120 x 120 mm, voor vloermontage van de ladder
  • Gat: Ø13 mm
  • Nieuw: Lengte 370 mm, kan indien nodig ter plaatse worden ingekort

Kenmerk:

  • Materiaal: Edelstaal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap