Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Universeel gereedschapsassortiment 20-delig

Artikelnummer: 680150

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 492 mm
Breedte 247 mm
Hoogte 66 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 680150
EAN/GTIN 4045197608802
Nummer fabrikant 680150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

systeembox van nagenoeg onbreekbare ABS-kunststof met geïntegreerde scharnieren en 2 snelsluitingen. Elk gereedschap wordt in een speciaal interieur van PUR-schuim stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Inhoud:

Rolbandmaat met kijkvenster: 1 St. nr. 462201 gr. 2,5
Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met kogelkop: 1 St. nr. 627129 maat 9 9-delig
Sleufschroevendraaier: resp. 1 st. nr. 660030 maat 2,5; 4; 5,5
Schroevendraaier voor Phillips: resp. 1 st. nr. 667690 gr. 1; 2
Combinatietang: 1 St. nr. 700940 maat 160
Bankhamer: 1 St. nr. 750110 maat 200
Werkschaar: 1 St. nr. 769240 maat 175
Sleuteltang: 1 St. nr. 813500 maat 180
Universeel mes met afbreekmessen: 1 St. nr. 845020

Tip:

Levering compleet.

Geschikte producten