Uitvoering:
De XL 2 trolley biedt optimale opslagruimte en een flexibele organisatie voor veelzijdig gebruik. Met 92 lussen, twee insteekmodules, een vak voor documenten en kleine onderdelen en een individueel instelbare bodemindeling zorgt deze module voor orde en snelle toegang tot gereedschappen. Ergonomische en geïsoleerde schroefgereedschappen voor veilig werken aan elektrische installaties, getest volgens
IEC 60900. - Comfortabel transport: extra lange telescoophandgreep en soepel draaiende wielen voor moeiteloos transport.
- Veilig: gasdrukdempers voorkomen ongewenst dichtvallen en beschermen de vingers.
- Robuust: gemaakt van sterk polypropyleen (PP), ideaal voor reizen per vliegtuig dankzij de luchtdrukcompensatieklep.
Functie:
IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.
Levering:
VDE-schroevendraaier voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 3,5; 4,0; 5,5 mm
VDE schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. gr. PH1; PH2
Elektroduimstok 2 m metrisch: 1 St.
Elektrowaterpas 400 mm: 1 St.
VDE-schroevendraaier met bitmagazijn, gemengd met 4 slimBits: 1 St.
Krimptang voor adereindhulzen: 1 st. 0,08– 16 mm²
Stiftsleutels set 9-dlg. houder zeskantkop; mat verchroomd: 1 St.
VDE strip-multitool voor ronde kabel 125 mm: 1 St.
VDE-combinatietang met extra lange snijkant 180 mm: 1 St.
VDE zijsnijtang 160 mm: 1 St.
Halfronde VDE-tang met snijkant rechte vorm 200 mm: 1 St.
Bit-assortiment 31-dlg. gemengd, voor Phillips; voor Pozidriv; voor sleuf: 1 St.
Kabeltang met in- en uitschakelbare openingsveer in blister 210 mm: 1 St.
Gereedschapskoffer XL 2 Trolley leeg: 1 St.