Adapter met 1/4 inch C 6,3 6-kant schacht, Type: 4/4

Artikelnummer: 676950 4/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7.485 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 25 mm
Zeskantaandrijving C 6,3 (1/4 inch)
Vierkantuitgang A 6,3 (1/4 inch)
Producttype Verbindingshulpstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 676950 4/4
EAN/GTIN 4045197216175
Nummer fabrikant 676950 4/4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Als tussenstuk om doppen met 1/4 inch 4-kant (DIN 3120 D 6,3) op bedieningsgereedschappen met 1/4 inch C 6,3 bithouder te gebruiken.