{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Meslengte | 10 mm | |
| Bithouder | D 6,3 | |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
| totale lengte | 65 mm | |
| Bitopnameborging | Magneet | |
| Materiaal handgreep | Tweecomponenten-Haptoprene® | |
| met ratelhandvat | nee | |
| met telescoopschacht | nee | |
| incl. bits | ja | |
| geïntegreerd bitmagazijn | ja | |
| Producttype | Bit-gereedschap |
| Artikelnummer | 676663 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197772343 | |
| Nummer fabrikant | 676663 10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |