Krimpeenheid met doorlaat 15 mm, 1,5 - 16,0 mm² / AWG 16 – 6

Artikelnummer: 6763 0000 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 6763 0000 6
EAN/GTIN 4049002097188
Nummer fabrikant 6763 0000 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Elektrohydraulisch aangedreven handapparaat voor het krimpen van gedraaide pen- en buscontacten
  • Perskracht 20 kN
  • Perscyclus 2,8 seconden
  • Ca. 300 krimpverbindingen bij gemiddelde belasting mogelijk met één acculading
  • Laadtijd < 30 min dankzij Li-ion-technologie
  • inzetbare vierpuntskrimpeenheden, 360° draaibaar
  • Nauwkeurigheid van de krimpdorn tot op 1/100 mm
  • geïntegreerde slijtagebewaking
  • herkalibratiefunctie

Kenmerk:

  • Gewicht: 1640 g
  • Lengte: 180 mm
  • Breedte: 145 mm
  • Hoogte: 60 mm
  • Capaciteit (mm²): 1,5 - 16 mm²
  • Capaciteit (AWG): 16 - 6
  • max. Ø Contact: 15 mm