Bit-assortiment 61-delig, Type: KPS

Artikelnummer: 675800 KPS
Prijs per 1 Stuk (1,42 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Sleufschroevendraaier
Aantal delen 61
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 675800 KPS
EAN/GTIN 4013288024756
Nummer fabrikant 05066386001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 snelbithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675200 7 st. gr. 1/25; 15 st. gr. 2/25; 3 st. gr. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Nr. 675220 7 st. gr. 1/25; 15 st. gr. 2/25; 3 st. gr. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Resp. 5 st. gr. 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Snelbithouder: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten