• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Bit-assortiment 71-delig, Aantal delen: 71

Artikelnummer: 675597 71
Prijs per 1 Stuk (0,79 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.954 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Bitsoort Sleufschroevendraaier; Pozidriv-schroevendraaier; 6-kant dopsleutel; Bit voor binnenzeskantbouten, met boring; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring; Sleufschroevendraaier; TriWing; Torq-Set-schroevendraaier
Aantal delen 71
Bit-zeskantschacht C 6,3
Kleurcodering nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 675597 71
EAN/GTIN 4067263107125
Nummer fabrikant 675597 71
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: 3 St. gr. 1; 4 st. gr. 2; 2 st. gr. 3
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: 3 St. gr. 1; 4 st. gr. 2; 2 st. gr. 3
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Resp. 1 st. gr. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant met kogelkop: Resp. 1 st. gr. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. gr. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX30; TX40
Resp. 2 st. gr. TX20; TX25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor binnen-Torx® met pen: Resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 4; 4,5; 5,5; 6,5 mm
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor TRI-WING®: Resp. 1 st. gr. 2; 4; 5
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor TORQ-SET®: Resp. 1 st. gr. 6; 8; 10
Adapter: 1 St. bitschacht C 6,3 - vierkant 1/4 inch
Bits, lengte 75 mm, E 6,3, voor Phillips: Resp. 1 st. gr. 1; 2
Bits, lengte 75 mm, E 6,3, voor Pozidriv: Resp. 1 st. gr. 1; 2
Bits, lengte 75 mm E 6,3, voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. gr. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Houder met magneet: 1 St.
Houder met snelkoppeling: 1 St.