Zijsnijtang POWER 160 mm 2C-greep

Artikelnummer: 6744510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6744510
EAN/GTIN 4010886674451
Nummer fabrikant 6744510
L-nummer L60160 192
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
tbv harde draad/pianodraad - zie tabel
max. snijcapaciteit Ø 1,4 - 2,0 mm
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
TL = blank gelakt, grepen met blauwe kunststof overtrokken
Inductiegeharde snijkanten (63 - 65 HRC) maken consistente snijprestaties over een lange periode mogelijk.
Hoogste zaagprestaties met minder inspanning door het optimale samenspel van zaaggeometrie, excentrische klinknagellagers en ergonomische handgreepconstructie.

Kenmerk:

  • Afschuining [inch]: met
  • Totale breedte [mm]: 55 mm
  • Totale hoogte [mm]: 21 mm
  • Totale lengte [mm]: 170 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 24,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 19 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 10,0 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
  • Lengte snijkant [mm]: 19 mm
  • Snijcapaciteit (max.): 1,6
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen