PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3, Zeskant: 3mm

Artikelnummer: 674242 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,68 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,07 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.837 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie PrecisionBits
Zeskant 3 mm
totale lengte 50 mm
Bitsoort Bit voor binnenzeskantbouten
Bit-zeskantschacht E 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 674242 3
EAN/GTIN 7610733221233
Nummer fabrikant E6.210/3

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.

Toepassing:

Voor binnenzeskantbouten DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciaal hoogvast staal met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.