IMPAKTOR-bithouder voor IMPAKTOR-bits C 6,3, Schachtzeskant: 6,3mm

Artikelnummer: 674100 6,3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtzeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Bithouder: D 6,3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 897/4 Impaktor
Schachtzeskant 6,3 mm
Bithouder D 6,3
totale lengte 75 mm
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 674100 6,3
EAN/GTIN 4013288157805
Nummer fabrikant 05057675001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Voor afvlakking van extreme impulspieken bij toepassing in IMPACT-schroefmachines. De geïntegreerde dubbele torsieveer zorgt bij gecombineerde toepassing met IMPAKTOR-bits voor het eerste TriTorsion-systeem ter wereld met tot 10 keer hogere standtijden ten opzichte van standaardbits. Schacht aan machinezijde E 6,3 (1/4 inch), bitopname volgens DIN 3126 D 6,3 (1/4 inch).
Edelstaal met borgveer en magneet.