Steel voor Torx®-schroeven, Type: 1

Artikelnummer: 669607 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX6 / TX7
3,5 mm
totale lengte 120 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Dubbelzijdig ja
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 669607 1
EAN/GTIN 7610733269556
Nummer fabrikant B1125L

Omschrijving

T.b.v.:

Assortimenten precisieschroevendraaiers nr. 669600 en 669610, momentassortiment nr. 659912 50 en 659919.