Steel voor sleuf-Phillips-schroeven, Type: 1

Artikelnummer: 669605 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Snijkantbreedte 2 mm
Kruiskopmaat 00
3,5 mm
totale lengte 120 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; Sleufschroevendraaier
Dubbelzijdig ja
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 669605 1
EAN/GTIN 7610733269495
Nummer fabrikant 53T.6-7-120 HO \26955

Omschrijving

T.b.v.:

Assortimenten precisieschroevendraaiers nr. 669600 en 669610, momentassortiment nr. 659912 50 en 659919.