Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Slim elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, Classic Volledig VDE-geïsoleerd, Kruiskopmaat: 1

Artikelnummer: 668382 1

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie Classic VDE
Kruiskopmaat 1
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
voor schroef-⌀ 2,1 − 3 mm
Meslengte 80 mm
totale lengte 175 mm
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 668382 1
EAN/GTIN 7610733278411
Nummer fabrikant 5192.SL 1-80

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
Slank handvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur is het handvat ook bij natte, met olie besmeurde handen slipvrij.
Steel van speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.
Gereduceerde steel-⌀ met geïntegreerde isolatie voor diepliggende schroef- en veerelementen (steel-⌀ = isolatie-⌀ in het voorste steelgedeelte).

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.