Schroevendraaier voor Phillips, kort, met 2-componenten-Haptoprene®-handvat, Kruiskopmaat: 0

Artikelnummer: 667722 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
891 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Chroom-vanadiumstaal
voor schroef-⌀ tot 2 mm
Meslengte 25 mm
totale lengte 90 mm
Punt zwart
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Uitvoering schacht rond
Slagkap nee
Materiaal handgreep Tweecomponenten-Haptoprene®
Oppervlak vernikkeld, verchroomd
Bedieningszeskant nee
korte schroevendraaiers ja
gereduceerde steel-⌀ voorzijde nee
Producttype Schroevendraaiers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 667722 0
EAN/GTIN 4067263013716
Nummer fabrikant 667722 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormd krachthandvat met anti-slip Haptoprene®-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of met olie-besmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.