Klauwsleutel 21 mm

Artikelnummer: 6677140
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6677140
EAN/GTIN 4010886667712
Nummer fabrikant 6677140
L-nummer L60160 1545
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

haakse klauwsleutel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
Levering zonder wringstaaf

Kenmerk:

  • 26 D: 12
  • Boring Ø [mm]: 12,5 mm
  • Groef Ø 1: 12,00 mm
  • diameter 1 [mm]: 12,5
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 42,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 8 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Schacht-Ø: 19,6 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 21
  • Gebruik/toepassing: Voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten