Magnetiseerapparaat, Type: 1

Artikelnummer: 666451 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 9500 magneet SB
Lengte 65 mm
Breedte 32 mm
Hoogte 20 mm
Producttype Demagnetiseerapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 666451 1
EAN/GTIN 4013288219589
Nummer fabrikant 05033404001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Toepassing:

Voor het magnetiseren en demagnetiseren van schroevendraaierpunten.
Gewoon het gereedschap langs de positieve kant van het magnetiseerapparaat trekken en het gereedschap houdt de schroef stevig aan de steel. Voor het demagnetiseren het gereedschap langs de negatieve kant leiden.