Schroefhouder, Type: 1

Artikelnummer: 666425 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Type 1
voor steel-⌀ 4,5 − 6 mm
Buiten-⌀ 17 mm
Lengte 41 mm
Producttype Halster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 666425 1
EAN/GTIN 4013288135353
Nummer fabrikant 05018501001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Duurzaam elastische steelopname voor plaatsing op stelen resp. bits. De elastische en zeer slijtvaste schroefhouder houdt de schroef mechanisch vast. Bij het inschroeven in het werkstuk wordt de schroef automatisch vrijgegeven.

Toepassing:

Voor het vastklemmen van schroeven bij werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

T.b.v.:

Alle gangbare schroevendraaiers en lange bitstelen. Toepasbaar op ronde en 6-kantstelen, ongeacht de bitsoort.