{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkantbreedte | 2,5 mm | |
| Norm | VDE 0680/6 | |
| Meslengte | 60 mm | |
| totale lengte | 135 mm | |
| Testbereik | 220 V - 250 V | |
| Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
| Clip | ja | |
| Producttype | Spanningstester |
| Artikelnummer | 665022 2,5 | |
| EAN/GTIN | 7610733298938 | |
| Nummer fabrikant | 175.0-60 N |