• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Spanningzoeker, speciale kwaliteit, Snijkantbreedte: 2,5mm

Artikelnummer: 665010 2,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Snijkantbreedte 2,5 mm
Meslengte 50 mm
totale lengte 125 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Spanningzoeker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 665010 2,5
EAN/GTIN 4045197611413
Nummer fabrikant 665010 2,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof handvat met geïsoleerde schroevendraaiersteel en draagclip.
Hoogwaardige schroevendraaiersteel, testbereik 110 − 250 V.

Tip:

Deze spanningzoekers voldoen aan de veiligheidseisen volgens VDE 0680/6. Gloeilampjes kunnen daarom niet worden verwisseld.