Inwendige rondslijpschijf 50x50x16 mm 5 AT60J6VCOL/80 COLUMBIA

Artikelnummer: 664767
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Slijpsteen voor inwendig rondslijpen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 664767
EAN/GTIN 9003176647674
Nummer fabrikant 664767
L-nummer L50140 1066
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Cet outil de rectification cylindrique intérieure à liant céramique vous offre une alternative économique aux outils CBN tout en garantissant un bon enlèvement de matière. Le mélange de corindon fritté AT60 est d’usage universel. Vous pouvez choisir l’outil qui vous convient dans notre large gamme.

Kenmerk:

  • Vorm: aan één kant verzonken
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Specificatie : 25 X 25
  • Dimensions (D x T x H): 50 x 50 x 16 mm
  • Diameter: 50 mm
  • Dikte: 50 mm
  • Boring: 16 mm
  • Geschikt voor: Acier, HSS.

Voordeel:

  • Bonne aptitude au profilage
  • Breed assortiment
  • Bonne tenue de forme

Toepassing:

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en aciers fortement alliés et HSS