{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Bladbreedte b | 10 mm | |
| Steelaanduiding | 6 | |
| Bladdikte a | 1,6 mm | |
| Meslengte | 30 mm | |
| totale lengte | 85 mm | |
| Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
| Producttype | Schroevendraaier |
| Artikelnummer | 664120 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197923622 | |
| Nummer fabrikant | 664120 10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |