Elektro-schroevendraaier voor sleuf Volledig VDE-geïsoleerd, Bladbreedte b: 4mm

Artikelnummer: 663301 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.577 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Bladbreedte b 4 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bladdikte a 0,8 mm
Meslengte 100 mm
totale lengte 207 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 663301 4
EAN/GTIN 4062406059699
Nummer fabrikant 663301 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
Meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort. Steel van hooggelegeerd gereedschapsstaal. Vanaf gr. 5,5 = buiten-⌀ van de isolatie gelijk aan de bladbreedte (gunstig bij werkzaamheden in krappe ruimtes).
Stelen met conische bladen, afgestemd op de genormaliseerde maten van de schroefgleuven. Volledig geïsoleerd, de doorslagvastheid van de isolatie bedraagt een veelvoud van de voorgeschreven minimale testspanning volgens de VDE. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.
De beste standtijd voor elektro-schroevendraaiers is gewaarborgd als de schroevendraaiers exact passend voor de genormaliseerde schroefsleuven worden gebruikt. (zie tabelgedeelte). Beschadigen van de schroefsleuf wordt voorkomen door de juiste schroevendraaiermaat te kiezen.