Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat, Bladbreedte b: 2,5mm

Artikelnummer: 660701 2,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.439 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Bladbreedte b 2,5 mm
Bladdikte a 0,4 mm
Meslengte 75 mm
totale lengte 162 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 660701 2,5
EAN/GTIN 4045197951403
Nummer fabrikant 660701 2,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort. 6-kant steel van chroom-vanadiumstaal, oppervlak verchroomd. Verchroomde schroevendraaierpunten voor optimale bescherming tegen roest.
Vanaf gr. 5,5 met 6-kant-aanzet voor sleutel.