{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Bladbreedte b | 7 mm | |
| Bladdikte a | 1,2 mm | |
| Meslengte | 125 mm | |
| totale lengte | 230 mm | |
| Zeskant voor sleutel | 10 mm | |
| Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
| Producttype | Schroevendraaier |
| Artikelnummer | 660100 7 | |
| EAN/GTIN | 4013288102140 | |
| Nummer fabrikant | 05002710002 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |