Schroevendraaier voor sleuf, met tweecomponenten-Haptoprene®-handvat, Bladbreedte b: 3,5mm

Artikelnummer: 660032 3,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
8.182 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Bladbreedte b 3,5 mm
Bladdikte a 0,6 mm
Meslengte 90 mm
totale lengte 180 mm
Punt zwart
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Uitvoering schacht rond
Slagkap nee
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep Tweecomponenten-Haptoprene®
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
Bedieningszeskant nee
doorgaande steel nee
Producttype Schroevendraaiers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 660032 3,5
EAN/GTIN 4067263013440
Nummer fabrikant 660032 3,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormd krachthandvat met anti-slip Haptoprene®-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of met olie-besmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal. Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.

Toepassing:

Voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.