{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| maximaal draaimoment | 1.600 cNm | |
| Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
| Testrapport | Testrapport van de producent | |
| Totale lengte L | 126 mm | |
| Draaimomentbereik | 320 cNm - 1.600 cNm | |
| Draaimomentbereik | 3,2 Nm - 16 Nm | |
| Schaalverdeling 1 maatstreep = | 25 cNm | |
| Geschikte verwisselbare stelen | 8 mm | |
| Weergave | analoog | |
| Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
| Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
| Aansluitingsvorm | verwisselbare steel | |
| Meettechniek | Mechanisch | |
| Vast ingesteld draaimoment | nee | |
| Gegevens rapporteerbaar | nee | |
| Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
| Feedback | ontkoppelend | |
| Meetmethode | Draaimoment | |
| Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Producttype | momentschroevendraaier |
| Artikelnummer | 659957 1600 | |
| EAN/GTIN | 7610733291724 | |
| Nummer fabrikant | 8326.A 3,2-16 NM |