Uvex 1 sport Lage schoenen S1 zwart Breedtes 12 Maten 44

Artikelnummer: 6594944
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1
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
Veiligheidsklasse S1
EU-schoenmaat 44
Kleur zwart
Materiaal loopzool uvex 1
Sluiting Schoenveters
Grip ja
uitneembaar voetbed ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6594944
EAN/GTIN 4031101727233
Nummer fabrikant 6594944
L-nummer L01670 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sportief design ontmoet geraffineerde functionaliteit: De uvex 1 sport overtuigt door zijn jonge, modieuze look en eersteklas draagcomfort. Dit wordt gegarandeerd door het lage gewicht, de high-tech materialen die zijn geoptimaliseerd voor het klimaat en de ergonomisch ontworpen buitenzool. uvex 1 sport - de ideale metgezel voor het dagelijkse werk en daarbuiten.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidsschoen
  • Productnaam: uvex 1 sport
  • Soort product: Laag model schoenen
  • Kleur (filter): zwart
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maat: 44
  • Sluiting: Schoenveters
  • Merk: uvex
  • Teenkap: uvex xenova® kunststof veiligheidsneus
  • Voetbed: uvex 1 sport klimaatcomfort voetbed
  • Bovenmateriaal: Textiel
  • Grip: SRC
  • Zool: uvex 1 sport
  • Wijdte: 12

Downloads en documenten

Geschikte producten