{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| maximaal draaimoment | 50 cNm | |
| Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
| Bithouder | F 6,3 | |
| Testrapport | Testrapport van de producent | |
| Totale lengte L | 203 mm | |
| Draaimomentbereik | 10 cNm - 50 cNm | |
| Resolutie | 0,1 cNm | |
| Gewicht | 200 g | |
| Weergave | Digitaal | |
| Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch | |
| Activeringsprincipe | Elektromechanische activering | |
| Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | |
| Meettechniek | elektronisch | |
| Gegevens rapporteerbaar | ja | |
| Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
| Feedback | weergevend | |
| Aflezing omschakelbaar | cNm; lbfin; kgfcm | |
| Meetmethode | Draaimoment | |
| Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Batterijtype | LR3 | |
| Producttype | momentschroevendraaier |
| Artikelnummer | 659050 50 | |
| EAN/GTIN | 4045197503862 | |
| Nummer fabrikant | 659050 50 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |