Las-opzetstuk, Type: 1

Artikelnummer: 657950 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstuk

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gereedschap verwisselbaar Opzetstuk
Lengte l 8 mm
Hoogte h 8 mm
Serie 737/10
Lasvierkant 8×14 mm
Steekmaat S 8 mm
Insteekschacht 9×12 mm
Producttype Las-opzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 657950 1
EAN/GTIN 4018754034598
Nummer fabrikant 58270010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

Toepassing:

Voor de opname van zelf gefabriceerde gereedschappen, bijv. speciaal gebogen sleutels. Al naargelang de lengte van het aangelaste deel moet op de schaal een gecorrigeerde waarde worden ingesteld.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel met 4-kant-opnames.