{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
| Breedte b | 13,1 mm | |
| Hoogte h | 8 mm | |
| Sleutelwijdte | 8 mm | |
| Steekmaat S | 17,5 mm | |
| Insteekschacht | 9×12 mm | |
| Gereedschap met ratelfunctie | nee | |
| Producttype | Opzetstuk met ring |
| Artikelnummer | 657892 1-8 | |
| EAN/GTIN | 4062406277956 | |
| Nummer fabrikant | 657892 1-8 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |