{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | Safe-Torque A 2 | |
| maximaal draaimoment | 12 Nm | |
| Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±10 % | |
| Bithouder | D 6,3; F 6,3 | |
| Testrapport | Testrapport van de producent | |
| Serie | Safe-Torque | |
| Totale lengte L | 244 mm | |
| Kopbreedte b | 31,6 mm | |
| Kophoogte h | 23,7 mm | |
| Draaimomentbereik | 2 Nm - 12 Nm | |
| Draaimomentbereik | 2 lbfft - 9 lbfft | |
| Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,1 Nm | |
| Gewicht | 552 g | |
| Weergave | analoog | |
| Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
| Activeringsprincipe | mechanische slipkoppeling | |
| Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | |
| Meettechniek | Mechanisch | |
| Knikfunctie | nee | |
| Slipperfunctie | ja | |
| QuickRelease/ snelwisselfunctie | nee | |
| Sleepwijzer | nee | |
| Gegevens rapporteerbaar | nee | |
| Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
| Feedback | ontkoppelend | |
| Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | |
| Meetmethode | Draaimoment | |
| Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Producttype | Momentsleutel |
| Artikelnummer | 657774 12 | |
| EAN/GTIN | 4013288223036 | |
| Nummer fabrikant | 05075801001 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |