Winter veiligheidslaars RENZO Winter S3 CI RENZO Winter S3 CI, Maat 47

Artikelnummer: 65741-47
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
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
Serie RENZO
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
EU-schoenmaat 47
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 65741-47
EAN/GTIN 4030839214954
Nummer fabrikant 65741-47
L-nummer L00790 1701
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • scheerwol
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool van warme vlies
  • metaalvrije tussenzool
  • grof geprofileerde PU/PU zool SAFETY-GRIP
  • aangespoten PU-kruipneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, type C

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "RENZO" Bekijk alles