{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| maximaal draaimoment | 12 Nm | |
| Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
| Testrapport | Testrapport van de producent | |
| Serie | DREMOMETER | |
| Totale lengte L | 211 mm | |
| Draaimomentbereik | 2,5 Nm - 12 Nm | |
| Draaimomentbereik | 22,5 lbfin - 106 lbfin | |
| Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,5 Nm | |
| Gewicht | 320 g | |
| Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
| Weergave | analoog | |
| Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
| Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
| Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
| Meettechniek | Mechanisch | |
| Gegevens rapporteerbaar | nee | |
| Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
| Feedback | ontkoppelend | |
| Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfin | |
| Meetmethode | Draaimoment | |
| Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 130 mm | |
| Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 130 mm | |
| Producttype | Momentsleutel |
| Artikelnummer | 657000 12 | |
| EAN/GTIN | 4002805929063 | |
| Nummer fabrikant | 1957694 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de |