Uvex 1 Lage schoenen S2 zwart/geel Breedtes 11 Maten 42

Artikelnummer: 6566842
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S2
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
Veiligheidsklasse S2
EU-schoenmaat 42
Kleur zwart / geel
Materiaal loopzool uvex 1
Grip ja
uitneembaar voetbed ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6566842
EAN/GTIN 4031101770741
Nummer fabrikant 6566842
L-nummer L01670 170
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • uvex 1 veiligheidsschoenen in beschermingsklassen S1 en S2 bieden optimale bescherming en ondersteuning voor de individuele bewegingspatronen van het menselijk lichaam. Op basis van de nieuwste fysiologische onderzoeksresultaten en innovatieve technologieën wordt de belasting van het bewegingsapparaat tijdens het werk verminderd en het welzijn van de drager van de veiligheidsschoen geoptimaliseerd. De ergonomische constructie van uvex 1 veiligheidsschoenen biedt de perfecte balans tussen bescherming en comfort. Het ontwerp wordt gekenmerkt door heldere lijnen en minimalisme.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidsschoen
  • Productnaam: uvex 1
  • Soort product: Laag model schoenen
  • Kleur (filter): zwart/geel
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maat: 42
  • Sluiting: BOA® Fit-systeem
  • Merk: uvex
  • Teenkap: uvex xenova® kunststof veiligheidsneus
  • Voetbed: uvex 1/uvex 2 klimaatcomfort voetbed
  • Bovenmateriaal: Micro suède
  • Grip: SRC
  • Zool: uvex 1
  • Wijdte: 11

Downloads en documenten

Geschikte producten