Klemtang b.65mm l.300mm kop blank vernikkeld

Artikelnummer: 65642300
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
Producttype Griptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 65642300
EAN/GTIN 4018754038152
Nummer fabrikant 65642300
L-nummer L60010 2790
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • met gesmede, halfronde bekken
  • met snelspanhendel en draadknipper
  • Heldere vernikkelde kop en handgrepen
  • Chroom gelegeerd staal

Kenmerk:

  • Grepen: glanzend vernikkeld
  • Kop: glanzend vernikkeld
  • Lengte mm (L): 300 mm
  • S: 65 mm
  • Gewicht: 977 g
  • Breedte mm (b): 79 mm