Momentsleutel met schaalmeetklok met vast vierkant, Maximaal draaimoment: 1,5Nm

Artikelnummer: 655500 1,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 91,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±3
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 1,5 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±3 %
Testrapport Testrapport van de producent
Totale lengte L 205 mm
Kopbreedte b 37 mm
Kophoogte h 59 mm
Draaimomentbereik 0,2 Nm - 1,5 Nm
Schaalverdeling 1 maatstreep = 0,02 Nm
Gewicht 330 g
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Weergave analoog
Aanduiding ontkoppeling optisch
Aansluitingsvorm vast
Meettechniek mechanisch
Knikfunctie nee
Slipperfunctie nee
QuickRelease/ snelwisselfunctie nee
Sleepwijzer ja
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde Sleepwijzer
Feedback weergevend
Aflezing omschakelbaar Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde niet verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 170 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 655500 1,5
EAN/GTIN 4562135127084
Nummer fabrikant DB1.5N4-S

Omschrijving

Uitvoering:

Eenarmig; slanke constructie met goed afleesbare schaalmeetklok. Geheel stalen behuizing, verchroomd met vast aandrijfvierkant voor doppen.
Maateenheid: Nm.

Functie:

Aflezen van de bereikte waarde op de meetklok tijdens gebruik, waarbij de eindwaarde door de sleepwijzer voor latere aflezing kan worden vastgehouden.

Toepassing:

Zowel voor gecontroleerd enkelvoudig aanhalen van bouten als voor controlemetingen.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.